Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Kleiderschrank
>
Schuhablage
>
Artikel
PAVOY Umkleidesitzbank, 1-seitig, mit Hakenleiste, Länge 2.0 469558-YY ja 1-seitig mit Hakenleiste RAL 7035 lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-469558-YY-4792-9016-3688
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
57578-200-001-735
EAN/GTIN:
4055479004338
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
PAVOY Umkleidesitzbank, 1-seitig, mit Hakenleiste, Länge 2.000 mm, mit Schuhrost, lichtgrau Die Umkleidesitzbank PAVOY mit Hakenleiste verfügt über eine weiße Kunststoffsitzfläche die robust und langlebig ist. Zudem verfügt sie über eine Hakenleiste, an der z.B. Kleidung, Rücksäcke, Handtücher oder andere Gegenstände aufgehängt werden können. Sitz- und Rückenleisten aus Kunststoff Wahlweise mit oder ohne Schuhrost Wahlweise mit 1- oder 2-seitiger Sitzbank Pulverbeschichtetes Vierkant-Stahlrohr-Gestell Made in Germany GS- und TÜV-geprüft Einsatzbereich = Innenbereich Höhe = 1600 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 400 mm Sitz Höhe = 430 mm Sitz Tiefe = 370 mm Sitzfläche Material = Kunststoff Kleiderhaken Anzahl = 8 Gestell Material = Kunststoff Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Kunststoff Schuhrost = ja Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 31 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kleiderhaken Anzahl:
8
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
31 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Gestell Material:
Kunststoff
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Füße Material:
Kunststoff
Schuhrost:
ja
Sitzfläche Material:
Kunststoff
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1600 mm
Sitz Höhe:
430 mm
Sitz Tiefe:
370 mm
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
2060.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
47.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94018000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Ausführung:
1-seitig mit Hakenleiste
Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
... >
Sozialraumeinrichtung
>
Umkleidebänke
>
PAVOY Umkleidesitzbank, mit Hakenleiste, Länge 1.000-2.000 mm
Weitere Suchbegriffe:
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
Garderobenleiste
,
Garderobenleisten
,
Kleiderhakenleiste
,
Wandgarderobe
,
Wandgarderobenleiste
,
Schuhablage
,
Schuhrost für Umkleidebank
,
Umkleidebank Schuhrost
,
Umkleidebankschuhrost
,
garderobenbank einseitig mit schuhrost
,
garderobenleiste
,
garderobenleiste kunststoff
,
Umkleidebänke
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,95*
€ 429,45*
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,00*
€ 489,89*
Lager 827
22 Tage
23
Frei Haus
ab € 457,73*
€ 541,21*
Lager 711
22 Tage
13
Frei Haus
ab € 654,90*
€ 754,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,45*
€ 511,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,30*
€ 508,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,06*
€ 485,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,44*
€ 474,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,95*
€ 430,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY Umkleidesitzbank, 1-seitig, mit Hakenleiste, Länge 2.0 109802-YY ja 1-seitig mit Hakenleiste RAL 5010 enzianblau
PAVOY
57578-200-001-510
ab € 424,58*
Ähnlich
PAVOY Umkleidesitzbank, 1-seitig, mit Hakenleiste, Länge 2.0 469557-YY ja 1-seitig mit Hakenleiste RAL 7016 anthrazitgrau
PAVOY
57578-200-001-716
ab € 361,25*
Ähnlich
PAVOY Umkleidesitzbank, 1-seitig, mit Hakenleiste, Länge 2.0 469561-YY ja 1-seitig mit Hakenleiste RAL 9010 reinweiß
PAVOY
57578-200-001-910
ab € 360,19*
Ähnlich
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 1000 mm | CB0736
PAVOY
57578-100-001
ab € 242,64*
Ähnlich
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 1000 mm | CB0737
PAVOY
57578-100-051
ab € 282,47*
Ähnlich
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 1500 mm | CB0738
PAVOY
57578-150-001
ab € 294,11*
Ähnlich
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 1500 mm | CB0739
PAVOY
57578-150-051
ab € 367,79*
Ähnlich
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm | CB0741
PAVOY
57578-200-051
ab € 395,39*
Ähnlich
Umkleidebank,HxLxT 1600x2000x400mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne/Schuhrost,Gestell RAL5012
PAVOY
57578-200-001-512
ab € 458,96*
Ähnlich
Umkleidebank,HxLxT 1600x2000x400mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne/Schuhrost,Gestell RAL6011
PAVOY
57578-200-001-611
ab € 457,38*
Ähnlich
Umkleidebank,HxLxT 1600x2000x400mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne/Schuhrost,Gestell RAL7035
PAVOY
57578-200-001-735
ab € 458,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen