Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 1600x2000x400mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne/Schuhrost,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210133-0005
210133-0005
210133-0005
Artikel-Nr.:
     711-210133-0005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57578-200-001-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bank
Bank für Umkleideräume
Garderobenbank
Sitzbank
Umkleidebank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1600 x 2000 x 400 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste, Rückenlehne und untergebautes Schuhrost
  • 8 Haken
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 210133-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 210133-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 210133-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 210133-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 210133-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 210133-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 210133-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1600 mm
Höhe Garderobe:
1600 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne, Schuhrost
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken:
8 Stück
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
31 kg
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 655,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,44*
€ 908,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,05*
€ 899,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,11*
€ 852,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,78*
€ 813,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,05*
€ 779,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57578-200-001-510
ab € 425,71*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-001-716
ab € 360,93*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-001-910
ab € 361,49*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-001-300
ab € 657,74*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-001-512
ab € 654,62*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-001-611
ab € 654,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.