Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Flügeltürschrank mit Sichtfenstern, HxBxT 1.950 x 1.20 467761-YY RAL 3000 feuerrot RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467761-YY-2969-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-120-590-735300
EAN/GTIN:
     4055479359988
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
PAVOY Flügeltürschrank mit Sichtfenstern, HxBxT 1.950 x 1.200 x 500 mm, feuerrot, lichtgrau Der Flügeltürschrank für Werkstatt und Lager bietet über die Acrylglasscheiben gute Kontrolle des vorhandenen Materials. Dank seines Stahl-Korpus ist er stabil, belastbar und für den täglichen Gebrauch geeignet. Sicherer Sichtfensterschrank: Türen lassen sich über Zylinderschloss verschließen Besonders strapazierfähig und robust durch Pulverbeschichtung Sichtfenster ermöglichen gute Übersicht des Schrankinhalts Höhe = 1950 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 500 mm Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 77 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
77 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
93.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,87*
€ 781,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,50*
€ 776,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,58*
€ 764,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,87*
€ 734,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,49*
€ 663,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.