Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Sortierschrank, 18 Fächer + Flügeltürschrank, lichtbla 467178-YY RAL 3000 feuerrot RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467178-YY-2969-3017
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41424-100-000-512300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
PAVOY Sortierschrank, 18 Fächer + Flügeltürschrank, lichtblau, feuerrot Mit dem Sortierschrank PAVOY organisieren Sie Ihren Post- und internen Dokumentenverkehr übersichtlich und genau nach Bedarf. Wählen Sie Ihre Variante aus verschiedenen Breiten, mit Türen, Ablageboden oder untergebautem Arbeitstisch. Langlebiger Sortierschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech TÜV- und GS-geprüfte Qualität mit 10 Jahren Garantie In verschiedenen Fachbreiten und Fächeranzahlen verfügbar Aufsteckbare Etikettenleisten separat erhältlich Fächer Anzahl = 18 Etagen Anzahl = 6 Boden Tragkraft = 10 kg Fach Breite = 290 mm Fach Tiefe = 360 mm Höhe = 1950 mm Gesamtbreite = 1000 mm Gesamttiefe = 400 mm Material = Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 74 kg
Weitere Informationen:
Etagen Anzahl:
6
Fächer Anzahl:
18
Eigengewicht:
74 kg
Fach Breite:
290 mm
Fach Tiefe:
360 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Boden Tragkraft:
10 kg
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
91.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,46*
€ 874,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,80*
€ 868,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,56*
€ 839,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,01*
€ 805,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,34*
€ 747,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.