Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbl Großraumbesen 60 cm, Arenga/Elaston m. Stielh. 28 mm 466854-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466854-YY
Hersteller:
     Albert Kerbl
Herst.-Nr.:
     29481
EAN/GTIN:
     4018653294819
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen arenga elaston 60cm
Kerbl Großraumbesen 60 cm,-Arenga/Elaston m. Stielh. 28mm Holzrücken
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
10.00 mm
DEPTH GRO:
61.00 mm
WEIGHT GRO:
1.220000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, großraumbesen 60cm, Besen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.