Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Brotschneidemaschine Panomax-V-230 466709-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466709-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4341
EAN/GTIN:
     4260637424891
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Brotschneidemaschine Panomax-V-230 Automatisches Schneiden von Brot mit vier verschiedenen Modi Brotschneidemaschine im Edelstahlgehäuse, vertikal laufendes langverzahntes Brotesser, alle mit dem Brot in Kontakt kommenden Teile aus Edelstahl gefertigt, standardmäßig mit Teflonmesser ausgestattet, geeignet für eine Vielzahl verschiedener Brotsorten, automatischer Vortrieb des Brots zum Messer durch Pusher, mit elektronischem Bedienfeld zur einfachen Einstellung der Schneidefunktionen, Funktionen: Brot halbieren, jeweils eine Hälfte in Scheiben schneiden und eine Hälfte ganz lassen, komplett in Scheiben schneiden, programmierte Anzahl von Scheiben schneiden, Maße Brotlaibe: Max. Länge 420 mm, Max. Breite 300 mm, Max. Höhe 150 mm für rechteckige Brotlaibe bzw. 195 mm für ovale Brotlaibe, Maße Schnittstärke: einstellbare Schnittstärke 3-40 mm, 230V/1,6 kW.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1310.00 mm
WIDTH GRO:
960.00 mm
DEPTH GRO:
830.00 mm
WEIGHT GRO:
170.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.894,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.262,94*
€ 15.782,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.159,08*
€ 15.659,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.933,14*
€ 15.390,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.894,92*
€ 15.344,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.