Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Aufschnittmaschine Juwel2-400 466664-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466664-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4032
EAN/GTIN:
     4260186696213
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Aufschnittmaschine Juwel2-400 Leistungsstarker Profi-Senkrechtschneider mit kraftvollem Drehstrommotor zum Schneiden von Aufschnitt, für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet Leistungsstarker Senkrechtschneider mit Messer-Ø 300mm, eloxiert, leicht abnehmbarer Schlitten, inkl. Schleifapparat, stufenlos einstellbare Schnittstärke 0-15mm, Schnittbereich 280x215mm, 0,37kW/400V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
810.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
860.00 mm
WEIGHT GRO:
43.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.316,18*
€ 2.398,22*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 2.445,19*
€ 2.530,97*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.530,97*
€ 3.011,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.514,57*
€ 2.992,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.465,34*
€ 2.933,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.448,94*
€ 2.914,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.445,19*
€ 2.909,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.