Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Aufschnittmaschine Gloria250-230 466660-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466660-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4026
EAN/GTIN:
     4260637421364
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Aufschnittmaschine Gloria250-230 Profi-Senkrechtschneider zum Schneiden von Aufschnitt, für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet Zuverlässiger Senkrechtschneider mit Messer-Ø 250mm, eloxiert, leicht abnehmbarer Schlitten, inkl. am Schlitten montierbaren Schleifapparat, stufenlos einstellbare Schnittstärke 0-13mm, Schnittbereich 230x195mm, 0,3kW/230V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
640.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.246,45*
€ 1.452,55*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 1.328,42*
€ 1.537,09*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,09*
€ 1.829,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,75*
€ 1.797,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,52*
€ 1.695,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,80*
€ 1.638,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,42*
€ 1.580,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.