Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Kompaktwaage 90612-15e 466642-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466642-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     2302
EAN/GTIN:
     4260598534134
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage geeicht
kompaktwaage
ade kompaktwaage
Kompaktwaage 90612-15e Geeichte Kompaktwaage für eichpflichtige Wiegungen bis 15 kg Höchstlast: 15kg, Ziffernschritt: 5g, mit großer, gut ablesbarer LCD-Anzeige mit Hinterleuchtung, 25mm, mit Tara-Ausgleich (subtraktiv) und Minusanzeige für Entnahmewägungen, weiß-graues Kunststoffgehäuse mit pflegeleichter Folientastatur, Wiegefläche Edelstahl rostfrei 295 x 220 mm, inkl. Arbeitsschutzhaube für Tastatur und Gehäuse, Stromversorgung durch serienmäßigen Akku- und Netz-Betrieb (230 Volt Wechselstrom / 50 Hz), Geeicht - nachträgliche Eichung nicht möglich.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
385.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Industriewaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,45*
€ 280,97*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 272,00*
€ 326,20*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,20*
€ 388,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,57*
€ 379,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,39*
€ 337,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.