Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 360° Kreiselfahrwerk JKB JUWAmid, Polyamid-Rollen, TK 4 466599-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466599-YY
Herst.-Nr.:
     14 041 085-P
EAN/GTIN:
     4260514349620
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk jung
transportfahrwerk
transportfahrwerk 4000 kg
JUNG 360° Kreiselfahrwerk JKB JUWAmid, Polyamid-Rollen, TK 4.000 kg Mit dem JUNG-Kreiselfahrwerk JKB mit Polyamid-Rollen bewegen Sie auch schwere Waren komfortabel und sicher von A nach B. Es ist auffällig leicht und um 360° drehbar, wobei der Drehwiderstand minimal, der Rollwiderstand besonders gut ausgewogen ist. Durch diese Eigenschaften erleichtern die Fahrwerke das Manövrieren, wodurch Waren schneller transportiert werden können. Bewegt schwere Lasten trotz geringen Eigengewichts Sehr einfach beweg- und steuerbar Ideal für den Einsatz auf ebenen und glatten Industrieböden Um 360° drehbare Fahrwerke mit minimalem Lenk- und Drehwiderstand Hochwertige Polyamid-Rollen mit optimaler Belagstärke Besonders für ebene, glatte und weitestgehend saubere Industriefußböden geeigneter Belag Mittige Bohrungen an den Fahrwerken für Transportgut-Befestigung Dank 110-mm-Einbauhöhe zu allen Fahrwerken der Serie K passend Kreiselfahrwerke sind ANSI / ASME (USA) geprüft Optionale Verbindungsstange ohne Werkzeug einfach über Deichselhalter anzubringen Tragkraft = 4000 kg Auflagefläche Durchmesser = 250 mm Außenmaß Höhe = 110 mm Außenmaß Breite = 690 mm Außenmaß Tiefe = 475 mm Rollen Material = Polyamid Rollen Anzahl = 12
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
12
Außenmaß Höhe:
110 mm
Außenmaß Breite:
690 mm
Außenmaß Tiefe:
475 mm
Rollen Material:
Polyamid
Auflagefläche Durchmesser:
250 mm
Tragkraft:
4000 kg
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
44.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kunzendorf
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.075,32*
€ 1.197,27*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 1.164,28*
€ 1.296,95*
Frei Haus
ab € 1.402,90*
€ 1.558,30*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,95*
€ 1.543,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,24*
€ 1.529,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,47*
€ 1.466,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,55*
€ 1.427,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,28*
€ 1.385,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.