Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselfahrwerk, Einzelgerät ohne Zubehör, Traglast 4000 kg,mit 12 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreiselfahrwerk, Einzelgerät ohne Zubehör, Traglast 4000 kg,mit 12 Rollen
Kreiselfahrwerk, Einzelgerät ohne Zubehör, Traglast 4000 kg,mit 12 Rollen
Kreiselfahrwerk, Einzelgerät ohne Zubehör, Traglast 4000 kg,mit 12 Rollen
Kreiselfahrwerk, Einzelgerät ohne Zubehör, Traglast 4000 kg,mit 12 Rollen
Artikel-Nr.:
     369-E832462
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     E832462
EAN/GTIN:
     4260514349620
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk jung
transportfahrwerk
transportfahrwerk 4000 kg
Die Problemlöser bei Einsätzen auf engstem Raum!· Stabile Konstruktion · Geringes Eigengewicht bei hoher Traglast · Durch kugelgelagerte Polyamid-Lenkrollen um 360° auf der Stelle drehbar · Geringe Einbauhöhe · Vielseitig einsetzbar · Durch die Ergänzung der Sets mit Einzelgeräten beliebig erweiterbar · Durch Zubehör in verschiedenen Abmessungen den individuellen Anforderungen anzupassen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
85 mm
Anlieferung:
montiert
Traglast:
4000 kg
Gewicht:
43,0 kg
Abmessung Kassette BxL:
475 x 690 mm
Länge Kassette:
675 mm
Bereifung:
Polyamid
Auflagefläche je Kassette (B x L):
250 x 250 mm
Abmessungen Kassette B x L:
475 x 690 mm
Auflagefläche je Kassette Breite:
250
Auflagefläche je Kassette Länge:
250
Breite Kassette:
475 mm
Abmessung Kassette Breite:
475 mm
Abmessung Kassette Länge:
690 mm
Farbe:
rot
Unterfahrhöhe:
110 mm
Breite:
250 mm
Länge:
250 mm
Raddurchmesser:
85 mm
Anzahl Rollen:
12
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Kreiselfahrwerke, Rotationsfahrwerke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,48*
€ 1.191,85*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 1.162,55*
€ 1.288,43*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.404,67*
€ 1.540,67*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,67*
€ 1.833,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,36*
€ 1.794,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,73*
€ 1.718,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.422,19*
€ 1.692,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,67*
€ 1.671,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.