Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU mobiles Stehpult, HxBxT 1.235-1.895 x 650 x 520 mm, Schu 466020-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466020-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-650-M04F.11
EAN/GTIN:
     4040376961570
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Pult-Schrank
Pultschrank
RAU mobiles Stehpult, HxBxT 1.235-1.895 x 650 x 520 mm, Schubladen 1 x 80, 1 x 120 mm Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Made in Germany 5 Jahre Garantie Höhe = 1235 - 1895 mm Breite = 650 mm Tiefe = 520 mm Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Gestell RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Schubladen Anzahl = 2 Schubladen Tragkraft = 35 kg Verfahrbar = ja Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 65 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
2
Breite:
650 mm
Eigengewicht:
65 kg
Verfahrbar:
ja
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Gestell RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
1235 - 1895 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Schubladen Tragkraft:
35 kg
Tiefe:
520 mm
HEIGHT GRO:
1920.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,85*
€ 831,56*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,64*
€ 831,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,16*
€ 835,02*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 794,82*
€ 893,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,62*
€ 1.063,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,85*
€ 1.061,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,46*
€ 1.028,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,40*
€ 996,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,82*
€ 945,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,07*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,57*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,02*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,71*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,26*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,24*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,34*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,55*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.