Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenbeutel mit VCI-Korrosionsschutz, HxB 700 x 630 m 465270-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465270-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     61895
EAN/GTIN:
     4055091036779
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Seitenfaltenbeutel mit VCI-Korrosionsschutz, HxB 700 x 630 mm 250 Stk/VE Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Korrosionsschutz Stärke = 80 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Breite = 630 mm Eigengewicht = 108,2 g
Weitere Informationen:
Breite:
630 mm
Eigengewicht:
108.2 g
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;Korrosionsschutz\;
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
80 µm
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
.108100 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, pe-beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,93624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 561,59*
€ 668,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 536,33*
€ 638,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 507,64*
€ 604,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 498,01*
€ 592,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 484,06*
€ 576,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.