Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenbeutel mit VCI-Korrosionsschutz, HxB 700 x 430 m 465265-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465265-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     60125
EAN/GTIN:
     4055091036700
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Seitenfaltenbeutel mit VCI-Korrosionsschutz, HxB 700 x 430 mm 250 Stk/VE Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Korrosionsschutz Stärke = 80 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Breite = 430 mm Eigengewicht = 77,3 g
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Eigengewicht:
77.3 g
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;Korrosionsschutz\;
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
80 µm
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
.077280 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, pe-beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,48832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,89*
€ 519,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 423,72*
€ 504,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 392,17*
€ 466,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,34*
€ 457,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 372,08*
€ 442,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.