Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenbeutel mit VCI-Korrosionsschutz, HxB 500 x 300 m 465261-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465261-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     60097
EAN/GTIN:
     4055091036694
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Seitenfaltenbeutel mit VCI-Korrosionsschutz, HxB 500 x 300 mm 500 Stk/VE Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Korrosionsschutz Stärke = 80 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Breite = 300 mm Eigengewicht = 36,8 g
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
36.8 g
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;Korrosionsschutz\;
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
80 µm
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
.036800 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,70628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,08*
€ 496,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,06*
€ 490,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 376,25*
€ 447,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 369,04*
€ 439,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,14*
€ 420,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.