Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 7000, 3 Container, HxBxT 840 x 2.000 x 90 464482-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-464482-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-7510A4-209B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376271570
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 7000, 3 Container, HxBxT 840 x 2.000 x 900 mm, 12 x 100%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.000 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 840 mm Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 12 Schubladen Anzahl x Höhe = 9 x 150, 3 x 270 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 100 % Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1000 kg Eigengewicht = 230 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
12
Arbeitshöhe:
840 mm
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
230 kg
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
100 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
9 x 150\, 3 x 270 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
265.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.184,97*
€ 2.443,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.168,36*
€ 2.443,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.181,27*
€ 2.453,93*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 2.322,24*
€ 2.597,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.597,15*
€ 3.090,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.570,83*
€ 3.059,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.447,55*
€ 2.912,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.379,64*
€ 2.831,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.322,24*
€ 2.763,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,30*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,46*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200-900
ab € 120,98*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 137,52*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 228,58*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,37*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,07*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,69*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,73*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,04*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,06*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,69*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,26*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,45*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.