Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Gruppenwerkbank Serie 4000, 6 Container, HxBxT 840 x 2.7 464113-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-464113-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-492-135B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376270764
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
RAU Gruppenwerkbank Serie 4000, 6 Container, HxBxT 840 x 2.700 x 2.340 mm, 6 Flügeltüren, 12 x 100%-Auszug-Schubladen mit ErgoScript® Lieferung zerlegt Tragkraft 1.000 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 840 mm Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 12 Schubladen Anzahl x Höhe = 12 x 90 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 100 % Böden Anzahl = 1 Türen Anzahl = 6 Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = zerlegt Höhe = 840 mm Breite = 2.700 mm Tiefe = 2340 mm Tragkraft = 1000 kg Eigengewicht = 327 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
12
Türen Anzahl:
6
Arbeitshöhe:
840 mm
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2700 mm
Eigengewicht:
327 kg
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
100 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
12 x 90 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
2340 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
2800.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
360.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: Gruppenwerkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.020,30*
€ 4.355,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.011,63*
€ 4.355,30*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.032,04*
€ 4.374,41*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.276,47*
€ 4.630,03*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.630,03*
€ 5.509,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.566,69*
€ 5.434,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.393,50*
€ 5.228,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.315,25*
€ 5.135,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.276,47*
€ 5.089,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,40*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,74*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,19*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 34,99*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,37*
Zubehör
Rau
09-6-EA54.01.12
ab € 1.376,81*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.