Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank 492, B2700xT2340xH840mm, 6x2Schubladen-VA, 6x1Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-13-492-135B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-492-135B4S.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
Gruppenwerkbank 4000 - Modell 492|B2700 x T2340 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, H800 mm.|6 Unterbau-Container, B580 x T650 x H800 mm jeweils rechts bündig an Plattenkante mit folgender Einteilung:|2 x Schublade-Größe-L 2xH90 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Blendensatz zwischen den Unterbau-Containern.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.000 kg|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2700 mm
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing-Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
4
Tiefe:
2340 mm
Höhe:
840 mm
Gewicht:
327 kg
Schubladeninnenmaße:
B490 x T560 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.029,05*
€ 4.361,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.022,43*
€ 4.361,41*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.049,50*
€ 4.380,53*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.266,31*
€ 4.636,30*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.361,41*
€ 5.190,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.300,06*
€ 5.117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.129,83*
€ 4.914,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.051,71*
€ 4.821,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.029,05*
€ 4.794,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,38*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,75*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,06*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 34,99*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,22*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,55*
Zubehör
Rau
09-6-EA54.01.12
ab € 1.373,23*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.