Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000 mit absenkbarem Fahrgestell, 1 Conta 464075-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-464075-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8255A6-207B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376091833
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000 mit absenkbarem Fahrgestell, 1 Container, 1 Ablageboden, HxBxT 880 x 2.000 x 700 mm, 2 x 90%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Tragkraft stationär 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 880 mm Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 2 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 270 mm Schubladen Breite = 680 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 75 kg Schubladenauszug = 90 % Abteil Höhe = 620 mm Böden Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Verfahrbar = ja Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 100 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 100 mm Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 880 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 450 - 1250 kg Eigengewicht = 133 kg
Weitere Informationen:
Abteil Höhe:
620 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Böden Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Schubladen Anzahl:
2
Arbeitshöhe:
880 mm
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bockrolle Durchmesser:
100 mm
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
133 kg
Verfahrbar:
ja
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
880 mm
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 270 mm
Schubladen Breite:
680 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
75 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
450 - 1250 kg
HEIGHT GRO:
1090.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
151.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, Fahrbare Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,34*
€ 1.319,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,40*
€ 1.319,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,49*
€ 1.325,50*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.219,56*
€ 1.407,75*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,75*
€ 1.675,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,80*
€ 1.661,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,85*
€ 1.578,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,43*
€ 1.523,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,56*
€ 1.451,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 143,77*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,07*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,86*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 143,41*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 227,67*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,41*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 53,05*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,75*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 53,56*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,88*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,21*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,63*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 515,59*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 466,62*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 599,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.