Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank mit Fahrgestell 8255, B2000xT700xH880mm, 2xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-05-8255A6-207B4F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8255A6-207B4F.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Werkbank+Fahrgestell 8000 - Modell 8255|B2000 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1995 x T650 x H840 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung). Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|1 Unterbau-Container rechts, B770 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:|2 x Schublade-Größe-XL 2xH270 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Gewicht:
146 kg
Schubladeninnenmaße:
B680 x T560 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,46*
€ 1.319,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,62*
€ 1.319,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.148,47*
€ 1.325,49*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.225,47*
€ 1.407,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,41*
€ 1.570,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,96*
€ 1.561,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,58*
€ 1.484,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,17*
€ 1.431,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,62*
€ 1.354,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 143,68*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,06*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,86*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 143,56*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 228,78*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,39*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 53,09*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,73*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 53,51*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,31*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,55*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 60,95*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 516,75*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 467,15*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 597,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.