Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 7000, 2 Container, HxBxT 840 x 2.500 x 70 463528-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-463528-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7133A1-257B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376229076
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 7000, 2 Container, HxBxT 840 x 2.500 x 700 mm, 8 x 90%-Auszug-Schubladen 8 x 90 mm, Schubladen-TK 100 kg Lieferung komplett montiert Tragkraft 750 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 840 mm Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 8 Schubladen Anzahl x Höhe = 8 x 90 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Bodenverschraubbar = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 2.500 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 750 kg Eigengewicht = 114 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
8
Arbeitshöhe:
840 mm
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bodenverschraubbar:
ja
Breite:
2500 mm
Eigengewicht:
114 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
8 x 90 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
750 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
2550.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
135.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.306,40*
€ 1.502,20*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.307,15*
€ 1.502,20*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.305,60*
€ 1.509,12*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.384,08*
€ 1.600,64*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,64*
€ 1.904,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,20*
€ 1.879,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,09*
€ 1.785,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.449,32*
€ 1.724,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,08*
€ 1.647,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 257,88*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,48*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 251,25*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,50*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,97*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,05*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,26*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,44*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,63*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,53*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,55*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2500.12
ab € 793,56*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2500.12
ab € 1.036,42*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2500.12
ab € 1.226,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.