Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 1 Doppel-Container, HxBxT 840 x 1.5 461293-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461293-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8654A2-157B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376978783
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
RAU Werkbank Serie 8000, 1 Doppel-Container, HxBxT 840 x 1.500 x 700 mm, 8 x 90%-Auszug-Schubladen 4 x 90, 4 x 180 mm, Schubladen-TK 75/100 kg Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 8 Schubladen Anzahl x Höhe = 4 x 90, 4 x 180 mm Schubladen Breite = 490 - 680 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 75 - 100 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 148 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
8
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
148 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
4 x 90\, 4 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 - 680 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
75 - 100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1550.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
163.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,53*
€ 1.327,63*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.164,31*
€ 1.327,63*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.172,92*
€ 1.333,75*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.243,07*
€ 1.415,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.902,43*
€ 2.223,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,92*
€ 1.684,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,14*
€ 1.676,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,34*
€ 1.602,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,11*
€ 1.550,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,07*
€ 1.479,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 128,11*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,48*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,90*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 134,14*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 223,53*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,68*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,31*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,99*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,97*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,05*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,26*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,44*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.