Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 1 Doppel-Container, HxBxT 840 x 1.2 461176-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461176-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8478A2-127B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376977199
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 1 Doppel-Container, HxBxT 840 x 1.250 x 700 mm, 8 x 90%-Auszug-Schubladen 4 x 90, 2 x 150, 2 x 210 mm, Schubladen-TK 100 kg Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 8 Schubladen Anzahl x Höhe = 4 x 90, 2 x 150, 2 x 210 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 166 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
8
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
166 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
4 x 90\, 2 x 150\, 2 x 210 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
183.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.047,10*
€ 1.202,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,11*
€ 1.202,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,60*
€ 1.207,60*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.119,25*
€ 1.278,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,29*
€ 1.521,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,73*
€ 1.519,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,41*
€ 1.449,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,10*
€ 1.399,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,25*
€ 1.331,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 120,33*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 131,66*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,35*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,48*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,22*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,25*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 16,53*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,87*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,18*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 31,90*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,12*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,37*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.