Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 1 Doppel-Container, HxBxT 840-1.040 461158-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461158-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8476A2-159B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376231079
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 1 Doppel-Container, HxBxT 840-1.040 x 1.500 x 900 mm, 7 x 90%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 7 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 60, 1 x 120, 2 x 150, 2 x 270 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 - 1040 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 175 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
7
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
175 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 - 1040 mm
Schubladenauszug:
90 %
Niveauausgleich:
ja
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 60\, 1 x 120\, 2 x 150\, 2 x 270 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
1550.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
210.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.177,09*
€ 1.342,87*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,15*
€ 1.342,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,53*
€ 1.349,06*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.251,55*
€ 1.432,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,57*
€ 1.704,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,57*
€ 1.682,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,54*
€ 1.563,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,19*
€ 1.523,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,55*
€ 1.489,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,66*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,46*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,48*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 134,18*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 223,60*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,71*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,24*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,16*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,07*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,69*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,73*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,04*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,06*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,69*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.