Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 2 Doppel-Container, HxBxT 840-1.040 461107-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461107-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8472A2-257B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376262875
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 2 Doppel-Container, HxBxT 840-1.040 x 2.500 x 700 mm, 10 x 90%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 10 Schubladen Anzahl x Höhe = 4 x 90, 2 x 180, 4 x 360 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 - 1040 mm Breite = 2.500 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 232 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
10
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2500 mm
Eigengewicht:
232 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 - 1040 mm
Schubladenauszug:
90 %
Niveauausgleich:
ja
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
4 x 90\, 2 x 180\, 4 x 360 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
2550.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
266.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.789,78*
€ 2.021,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.789,96*
€ 2.021,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.801,19*
€ 2.030,29*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.906,01*
€ 2.149,48*
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.757,58*
€ 3.045,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,48*
€ 2.557,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.119,65*
€ 2.522,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.019,12*
€ 2.402,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.961,54*
€ 2.334,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,01*
€ 2.268,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 257,90*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,33*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 251,43*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,41*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,48*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,22*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 16,53*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,18*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 31,90*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,12*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,37*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 177,54*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 166,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.