Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter aus Polypropylen, 60 Liter, gelb 459787-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459787-YY
Herst.-Nr.:
     06100 03 14
EAN/GTIN:
     4031022012883
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter aus Polypropylen, 60 Liter, gelb Die Drehstapelbehälter bestehen aus hochwertigem, lebensmittelechtem Polypropylen. Sie entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelrechtes und sind auch für den Einsatz als Lebensmittel-Box geeignet. Stabiler Drehstapelbehälter aus Polypropylen in 3 Größen Glatte Innenfläche für leichte Reinigung Mehrere Behälter sicher übereinander stapelbar Fassungsvermögen bis zu 65 Liter 5 Stk/VE Außenmaß Höhe = 280 mm Außenmaß Breite = 650 mm Außenmaß Tiefe = 450 mm Volumen = 60 l Tragkraft = 50 kg Material = Polypropylen (PP) Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Lebensmittelecht = ja Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
280 mm
Außenmaß Breite:
650 mm
Außenmaß Tiefe:
450 mm
Farbe:
gelb
Volumen:
60 l
Tragkraft:
50 kg
Lebensmittelecht:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
Temperaturbeständig:
-20 - 80 °C
HEIGHT GRO:
765.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
11.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 80,14*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 81,00*
€ 98,08*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 111,38*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 119,05*
pro Paket
Frei Haus
ab € 104,52*
€ 124,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,08*
€ 116,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,87*
€ 115,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,97*
€ 110,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,42*
€ 108,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,00*
€ 96,39
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06200 03 12
ab € 60,04*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06200 03 14
ab € 60,18*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06200 03 15
ab € 60,04*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06200 03 13
ab € 60,12*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06200 03 11
ab € 59,70*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06300 03 12
ab € 78,68*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06300 03 14
ab € 78,68*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06300 03 15
ab € 78,62*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06300 03 13
ab € 78,62*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06300 03 11
ab € 78,56*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06100 03 12
ab € 65,47*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06100 03 15
ab € 65,33*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06100 03 13
ab € 65,47*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06100 03 11
ab € 65,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.