Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapel-Behälter aus Polypropylen, LxBxH 600 x 400 x 350 mm, in rot | GB0564


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehstapel-Behälter aus Polypropylen, LxBxH 600 x 400 x 350 mm, in rot | GB0564
Drehstapel-Behälter aus Polypropylen, LxBxH 600 x 400 x 350 mm, in rot | GB0564
Artikel-Nr.:
     261-GB0564
Herst.-Nr.:
     06300 03 11
EAN/GTIN:
     4031022013224
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter aus Polypropylen, LxBxH 600 x 400 x 350 mm, in rot | GB0564

Drehstapel-Behälter
LxBxH 600 x 400 x 350 mm
Inhalt ca. 65 Liter
aus Polypropylen
Farbe Rot
VE = 5 Stück
Deckel auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
VE/Stück:
5
Behältertyp:
Drehstapelbehälter
Stapelbar:
Stapelbar ineinander / aufeinander
Verschließbar:
Nicht verschließbar
Lebensmittelecht:
Nicht lebensmittelecht
Haltegriffe:
Mit Haltegriffe
Bodenausführung:
Geschlossen
Wandausführung:
Geschlossen
Höhe mm:
350
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
600
Volumen Liter:
65
Weitere Suchbegriffe: lakape drehstapelbehälter l600xb400xh350mm, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter rot, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,80*
€ 96,01*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 97,64*
€ 117,72*
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 102,28*
€ 123,37*
Lager 261
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 112,42*
€ 135,10*
pro Paket
Frei Haus
ab € 122,97*
€ 146,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,10*
€ 160,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,65*
€ 159,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,23*
€ 153,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,32*
€ 150,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,42*
€ 133,78
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 22,484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860875
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.