Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiberFilm® Handstretchfolie Manual-HD, 485 mm breit x 300 lf 458924-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458924-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7900102
EAN/GTIN:
     4056705068728
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
FiberFilm® Handstretchfolie Manual-HD, 485 mm breit x 300 lfm Mit Verstärkungselementen (Fasern), welche die Reißfestigkeit erhöhen Für den manuellen Gebrauch Bietet hohe Paletten-Stabilität Besonders geringes Gewicht Paletten schneller und mit weniger Aufwand wickelbar als mit herkömmlicher manueller Stretchfolie In verschiedenen Ausführungen erhältlich Breite = 485 mm Farbe = transparent Folie Typ = Hand-Stretchfolie Eigenschaften = faserverstärkt nachhaltig 100% recyclingfähig Material = LLDPE Rollenlänge = 300 m Rollen Durchmesser = 100 mm Rollenkern Durchmesser = 51 mm Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
485 mm
Eigengewicht:
2 kg
Eigenschaften:
faserverstärkt\;nachhaltig\;100% recyclingfähig\;
Farbe:
transparent
Folie Typ:
Hand-Stretchfolie
Material:
LLDPE
Rollen Durchmesser:
100 mm
Rollenkern Durchmesser:
51 mm
Rollenlänge:
300 m
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
12.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ DHL \/ Raben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,51*
€ 110,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,99*
€ 107,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,93*
€ 101,07
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 60,51*
€ 72,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,18*
€ 70,42
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 57,41*
€ 68,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,49*
€ 64,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,65*
€ 59,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.