Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiforce Kabelwanne 1200 mm, silber 458541-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458541-YY
Hersteller:
     Actiforce Europe GmbH
Herst.-Nr.:
     FA-AVL-FG0065-30
EAN/GTIN:
     4260238829071
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Actiforce Kabelwanne 1200 mm, silber Optimales Kabelmanagement für einen sauberen und ordentlichen Arbeitsplatz Kann geöffnet und geschlossen werden, dabei Zugänglichkeit der Kabel von mehreren Seiten Versteckt die Kabel auch seitlich Über Aussparungen 4-stufig höhenverstellbar Verarbeitung aus Stahl In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
175.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 51,71*
€ 66,60*
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 82,89*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 81,43*
€ 104,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.