Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer Kombination, 2 Module, HxBxT 2.150 x 3.050 458128-YY RAL 1003 signalgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458128-YY-2929
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F1340010113421003
EAN/GTIN:
     4055091294810
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer Kombination, 2 Module, HxBxT 2.150 x 3.050 x 4.340 mm, zerlegt, Holzfußboden, lackiert, signalgelb Mit einem Materialcontainer schaffen Sie Platz in der Werkstatt oder Betriebshalle. In dem lackierten Lagercontainer bewahren Sie Materialien geschützt und diebstahlsicher auf. Materialcontainer mit Seitenwänden und Dach aus lackiertem Trapezstahlblech Langlebiger und wirkungsvoller Korrosionsschutz Werkzeugfreie Montage über Einhängen und Einstecken Durch eine breite Zubehörpalette individuell anpassbar Container Typ = Materialcontainer Außenmaß Höhe = 2150 mm Außenmaß Breite = 3050 mm Außenmaß Tiefe = 4340 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 2920 mm Innenmaß Tiefe = 4200 mm Dach Material = Trapezblech Dach Oberfläche = verzinkt Schneelast max. = 110 kg/m² Fußboden = ja Böden Material = Holz Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = Trapezblech Wände Oberfläche = verzinkt Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1300 mm Schloss Typ = Profilzylinderschloss Belüftung = ja Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 720 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Außenmaß Höhe:
2150 mm
Außenmaß Breite:
3050 mm
Außenmaß Tiefe:
4340 mm
Belüftung:
ja
Böden Material:
Holz
Container Typ:
Materialcontainer
Dach Material:
Trapezblech
Dach Oberfläche:
verzinkt
Eigengewicht:
720 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
2920 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
4200 mm
Schloss Typ:
Profilzylinderschloss
Schneelast max.:
110 kg/m²
Wände Oberfläche:
verzinkt
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1300 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Wände Material:
Trapezblech
HEIGHT GRO:
2150.00 mm
WIDTH GRO:
6220.00 mm
DEPTH GRO:
4340.00 mm
WEIGHT GRO:
720.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Farbe RAL (variabel):
RAL 1003 signalgelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.212,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.618,60*
€ 7.876,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.530,08*
€ 7.770,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.305,75*
€ 7.503,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.212,11*
€ 7.392,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.