Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer Einzelmodul, HxBxT 2.150 x 4.050 x 2.170 m 458115-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458115-YY-3015
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F1420010114255010
EAN/GTIN:
     4055091294681
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer Einzelmodul, HxBxT 2.150 x 4.050 x 2.170 mm, montiert, Holzfußboden, lackiert, enzianblau Mit einem Materialcontainer schaffen Sie Platz in der Werkstatt oder Betriebshalle. In dem lackierten Lagercontainer bewahren Sie Materialien geschützt und diebstahlsicher auf. Materialcontainer mit Seitenwänden und Dach aus lackiertem Trapezstahlblech Langlebiger und wirkungsvoller Korrosionsschutz Werkzeugfreie Montage über Einhängen und Einstecken Durch eine breite Zubehörpalette individuell anpassbar Container Typ = Materialcontainer Außenmaß Höhe = 2150 mm Außenmaß Breite = 4050 mm Außenmaß Tiefe = 2170 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 3970 mm Innenmaß Tiefe = 2000 mm Dach Material = Trapezblech Dach Oberfläche = verzinkt Schneelast max. = 220 kg/m² Fußboden = ja Böden Material = Holz Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = Trapezblech Wände Oberfläche = verzinkt Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1300 mm Schloss Typ = Profilzylinderschloss Kranbar bis max. = 3 t Belüftung = ja Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 600 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Außenmaß Höhe:
2150 mm
Außenmaß Breite:
4050 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Belüftung:
ja
Böden Material:
Holz
Container Typ:
Materialcontainer
Dach Material:
Trapezblech
Dach Oberfläche:
verzinkt
Eigengewicht:
600 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
3970 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
2000 mm
Kranbar bis max.:
3 t
Schloss Typ:
Profilzylinderschloss
Schneelast max.:
220 kg/m²
Wände Oberfläche:
verzinkt
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1300 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Wände Material:
Trapezblech
HEIGHT GRO:
2150.00 mm
WIDTH GRO:
4050.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
600.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.462,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.800,11*
€ 4.522,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.742,42*
€ 4.453,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.576,41*
€ 4.255,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.497,17*
€ 4.161,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.462,42*
€ 4.120,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.