Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Plattformwaage EHQ1-150 457988-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-457988-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     2880-150
EAN/GTIN:
     4260186690525
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage ade
plattformwaage
ADE Plattformwaage EHQ1-150 Für interne Kontrollwiegungen Komplett montiert mit digitalem Anzeigegerät Funktionen: Wiegen und Tarieren Automatische Abschaltung Wiegefläche aus rostfreiem Edelstahl Mit pflegeleichter Folientastatur Mit RS232-Schnittstelle Netz- und Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AAA) Je nach Ausführung mit verschiedenen Höchstlasten, Wiegeflächen und/oder Ziffernschritten erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
490.00 mm
WEIGHT GRO:
7.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,25*
€ 199,52*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 197,01*
€ 242,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.