Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Plattformwaage VSL3-150e+STAN07, geeicht 457984-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-457984-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     1221-150
EAN/GTIN:
     4260186696701
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage ade
plattformwaage
ADE Plattformwaage VSL3-150e+STAN07 Edelstahl-Wägebrücke und lackiertes Stahl-Unterwerk Komplett montiert mit digitalem Anzeigegerät (IP65) Funktionen: Wiegen, Tarieren, Summieren und Check-Weighing Besonders großes LCD-Display Tara (Verpackungs- bzw. Behältergewicht) 100 % des Wägebereiches (subtraktiv) Inkl. Wandhalterung Mit RS232-Schnittstelle Netzbetrieb Optional Akkubetrieb (Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 250 Stunden Betriebsdauer) Geeicht - nachträgliche Eichung nicht möglich Je nach Ausführung mit verschiedenen Wiegeflächen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,48*
€ 536,37*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 639,85*
€ 714,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,14*
€ 849,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,53*
€ 808,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,86*
€ 785,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,75*
€ 773,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,85*
€ 761,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.