Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, blau, 5 Stk/ 457896-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-457896-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     104406
EAN/GTIN:
     4005546736228
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 50mm 33m
absperrband
DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, blau, 5 Stk/VE Selbstklebendes Markierband zur temporären Kennzeichnung von mobilen Objekten und stationären Flächen Geeignet für Innen- und Außenbereiche Dank Kautschukkleber sehr anpassungsfähiges Weich-PVC-Band Leicht zu verkleben und wieder zu entfernen Untergrund muss glatt, tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein Bandstärke: 0.16 mm Breite: 50 mm Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
298.00 mm
WIDTH GRO:
298.00 mm
DEPTH GRO:
274.00 mm
WEIGHT GRO:
3.150000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191012
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: absperrband blau, Markierbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,57*
€ 15,16*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,76*
€ 15,17*
4 Tage
43
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,22*
€ 15,26*
Lager 4445
375
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,076*
€ 16,006*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,43*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,006*
€ 19,04714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,256*
€ 18,15464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,786*
€ 17,59534
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,076*
€ 14,37044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104903
ab € 4,91*
Ähnlich
Durable
104404
ab € 10,21*
Ähnlich
Durable
104405
ab € 10,23*
Ähnlich
Durable
104403
ab € 10,21*
Ähnlich
Durable
104402
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.