Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Brotschneidemaschine Panis250-230-BT 456915-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456915-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4013BT
EAN/GTIN:
     4260637427793
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ADE Aufschnittmaschine Panis250-230-BT Brotschneidemaschine mit teflonbeschichtetem, gezahntem Brotmesser Große Schnittfreiheit Eloxiert Leicht klappbarer Schlitten für einfache Reinigung Luftgekühlter Motor mit sehr leisem Antrieb 4 Saugfüße für sicheren Stand Stufenlos einstellbare Schnittstärke 0-27 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
640.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,85*
€ 1.259,25*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.189,88*
€ 1.329,74*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,74*
€ 1.582,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,91*
€ 1.565,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,29*
€ 1.500,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,93*
€ 1.460,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,88*
€ 1.415,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.