Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Aufschnittmaschine DiagonalSN3-400-BT 456870-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456870-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4046BT
EAN/GTIN:
     4260598539689
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ADE Aufschnittmaschine DiagonalSN3-400-BT Leistungsstarker Profi-Schwerkraftschneider Für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet Leicht abnehmbarer Schlitten Selbsttätige Schneidgutzuführung durch steile Neigung des Schlittens Inkl. Schleifapparat Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl Stufenlos einstellbare Schnittstärke von 0-15 mm Luftgekühlter Motor mit sehr leisem Antrieb 4 Saugfüße für sicheren Stand In verschiedenen Varianten erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
730.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
860.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.492,17*
€ 2.778,44*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 2.624,23*
€ 2.913,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.913,89*
€ 3.467,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.863,94*
€ 3.408,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.726,60*
€ 3.244,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.664,19*
€ 3.170,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.624,23*
€ 3.122,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.