Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA Schneeschieber Kunststoff, Stiel mit D-Griff 456772-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456772-YY
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02468
EAN/GTIN:
     4007105004687
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber 50cm
schneeschieber
FLORA Schneeschieber Kunststoff, Stiel mit D-Griff Zum Schieben und Schaufeln mittlerer Schneemengen Aus leichtem Kunststoff Mit verzinkter Stahl-Stoßkante
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
1160.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: flora schneeschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 18,40*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 15,412*
€ 19,712*
Lager 4445
105
5
€ 7,90*
ab € 17,36*
€ 22,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 111,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02462
ab € 22,16*
Ähnlich
FLORA
02455_40
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.