| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flo02468 Herst.-Nr.: 02468 EAN/GTIN: 4007105004687 |
| |
|
| | |
| Stabile Schneeschaufel mit Alu-Stoßkante zum Schieben und Schaufeln großer Schneemengen. Produktbeschreibung: - leichter Kunststoffschneeschieber mit verzinkter Stahl-Stoßkante
- Blatt: Polypropylen
- Holzstiel mit D-Griff
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Stiel | Blattbreite: | 500 mm | Blattlänge: | 355 mm | Typ: | Schneeschieber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flora schneeschieber, Eisstößer, Flora, Randschaufel, Räum- und Schneeschaufeln, räumen, schieben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,03* | € 18,50* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,482* | € 19,822* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 17,47* | € 22,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|