Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundascher zur Wand- oder Pfostenbefestigung, mit Dach, ohne 455084-YY RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-455084-YY-4440
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7070-00-PB
EAN/GTIN:
     4055091281094
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Rundascher zur Wand- oder Pfostenbefestigung, mit Dach, ohne Pfosten, 2 Liter, anthrazitgrau Sie erhalten die Aschenbecher für die Wand- oder Pfostenbefestigung in 2 Größen sowie mit und ohne Abdeckhaube und Pfosten. So stimmen Sie das Modell auf Ihre Bedürfnisse ab. Stand- bzw. Wandascher aus Edelstahl oder Stahlblech Zur Montage an Wänden und Pfosten Witterungsbeständig zur Nutzung in Außenbereichen Ascher Typ = Wandascher Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Höhe = 290 mm Breite = 200 mm Tiefe = 130 mm Ascher Füllvolumen = 2 l Aschereinsatz herausnehmbar = Sieb herausnehmbar = Aschereinsatz Material = Edelstahl Abfallbehälter integriert = Kippmechanismus = ja Schutzdach Art = integriert Schutzdach Material = Stahlblech Schutzdach Oberfläche = feuerverzinkt Wasserablauf = ja Wandhalterung = ja Sandbefüllung inklusive = Aufkleber inklusive = ja Eigengewicht = 3,6 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
2 l
Aschereinsatz Material:
Edelstahl
Ascher Typ:
Wandascher
Aufkleber inklusive:
ja
Breite:
200 mm
Eigengewicht:
3.6 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
290 mm
Kippmechanismus:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Schutzdach Art:
integriert
Schutzdach Material:
Stahlblech
Schutzdach Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
130 mm
Wandhalterung:
ja
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.