Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank Zooro aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, we 454800-YY RAL 3005 weinrot RAL 5000 violettblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-454800-YY-2974-3006
Hersteller:
     METDRA KLOZ
Herst.-Nr.:
     700134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Sitzbank Zooro aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, weinrot, violettblau Mit der robusten Sitzbank Zooro aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl statten Sie Freiflächen und Außenanlagen mit einem komfortablen und haltbaren Sitzmöbel aus: Dank gewölbter Sitz- und Rückenfläche nehmen Sie eine bequeme Sitzposition ein. Die stabile Ausführung gewährleistet eine dauerhafte Nutzung auch unter widrigen Bedingungen. Massiv und stabil für dauerhaften Einsatz im Freien Bequeme Sitzposition dank gewölbter Sitz- und Rückenfläche Z-förmige Mobilkufe lässt Bank optisch schweben Haltbare Oberflächen für lang anhaltenden Glanz und Farbechtheit Aus korrosionsbeständigem, verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl Einsatzbereich = Außenbereich Höhe = 830 mm Tiefe = 610 mm Sitz Höhe = 450 mm Sitz Tiefe = 445 mm Sitzfläche Material = Stahl Sitzfläche Oberfläche = beschichtet Armlehnen = ja Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = beschichtet Füße Material = Stahl Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 53 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Armlehnen:
ja
Eigengewicht:
53 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
beschichtet
Höhe:
830 mm
Füße Material:
Stahl
Sitz Höhe:
450 mm
Sitz Tiefe:
445 mm
Sitzfläche Material:
Stahl
Sitzfläche Oberfläche:
beschichtet
Tiefe:
610 mm
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
56.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Gestell Farbe RAL (variabel):
RAL 3005 weinrot
Sitzfläche RAL Farbe (variabel):
RAL 5000 violettblau
Weitere Suchbegriffe: gartenbank 2m, gartenbank, gartenbank stahl, Bänke für Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.830,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,08*
€ 2.499,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.064,37*
€ 2.456,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,96*
€ 2.322,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,21*
€ 2.251,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.830,64*
€ 2.178,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.