| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-453720-YY Herst.-Nr.: 60-110 EAN/GTIN: 4045504601106 |
| |
|
| | |
| Air-Wolf Papierhandtuchspender für bis zu 600 Falthandtücher Edelstahl mattschwarz Frei befüllbar mit ca. 600 Papierhandtüchern in handelsüblicher C-, V- oder Z-Falzung Mit Anti-Stau-Vorrichtung Befüllung von vorne durch Herabklappen des Gehäuses Mit Füllstandsanzeige Farbe = schwarz Material = Edelstahl Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Edelstahl | HEIGHT GRO: | 333.00 mm | WIDTH GRO: | 265.00 mm | DEPTH GRO: | 141.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.550000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS \/ EMONS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,21* | € 132,53* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 106,04* | € 133,76* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 105,64* | € 133,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 109,57* | € 137,82* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,04* | € 142,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|