Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Papierhandtuchspender für Interfold-Papier ca. 300 453646-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453646-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-418
EAN/GTIN:
     4045504294186
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Air-Wolf Papierhandtuchspender für Interfold-Papier ca. 300 Stück Serie Omega Weiß Frei befüllbar mit ca.300 Papierhandtüchern in handelsüblicher Interfold-Falzung Papierentnahme aus Kunststoff Mit Rückwand und Anti-Stau-Vorrichtung Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss Farbe = weiß Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
278.00 mm
DEPTH GRO:
133.00 mm
WEIGHT GRO:
1.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,64*
€ 188,59*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,74*
€ 199,16*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 164,08*
€ 205,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.