Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtpalette aus Kunststoff, 1200x800x155 mm 452424-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452424-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1446
EAN/GTIN:
     4260670623244
Suchbegriffe:
Holz-Palette
Holzpalette
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Leichtpalette aus Kunststoff, 1200x800x155 mm Erfüllt strengste Hygieneanforderungen Ideal geeignet für Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie Warentransport Geringes Gewicht Hohe Beständigkeit In vielen Grundmaßen erhältlich, bspw. als Europalette (EPAL) In verschiedenen Varianten lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
PE Regenerat
Unterbau:
9 Füße
HEIGHT GRO:
155.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
6.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
VTL
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, Leichtpalette, holz palette, Kunststoffpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.