Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtpalette aus Kunststoff, 1200x800x155 mm 452419-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452419-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1169
EAN/GTIN:
     4260670624791
Suchbegriffe:
Holz-Palette
Holzpalette
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Leichtpalette aus Kunststoff, 1200x800x155 mm Erfüllt strengste Hygieneanforderungen Ideal geeignet für Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie Warentransport Geringes Gewicht Hohe Beständigkeit In vielen Grundmaßen erhältlich, bspw. als Europalette (EPAL) In verschiedenen Varianten lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
PE Regenerat
Unterbau:
3 Kufen
HEIGHT GRO:
155.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
6.290000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
VTL
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, Leichtpalette, holz palette, Kunststoffpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.