Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-451536-YY Herst.-Nr.: 19211 EAN/GTIN: 4031405192119 |
| |
|
| | |
| Munk nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm • Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh • Deutlich geringere Shorehärte • 1 Satz = 2 Stück Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 70.00 mm | WIDTH GRO: | 33.00 mm | DEPTH GRO: | 70.00 mm | WEIGHT GRO: | .046000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleitern |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,665* | € 5,765* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,98* | € 5,97* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,59* | € 8,23* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,12* | € 8,94* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,00* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|