Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-451450-YY Herst.-Nr.: 19165 EAN/GTIN: 4031405191655 |
| |
|
| | |
| Munk Hinweis-Aufkleber für Teleskopleiter mit zwei Quertraversen Aufkleber 19097 • Gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Aufkleber mit Benutzerhinweisen anzubringen. Die Erklärung zu den verwendeten Piktogrammen finden Sie unter www.steigtechnik.de Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 5.00 mm | WIDTH GRO: | 40.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | .010000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,68* | € 6,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,87* | € 7,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,15* | € 7,77* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,37* | € 8,10* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,44* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|