Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Plattformhöh 450261-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-450261-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     154844
EAN/GTIN:
     4031405949492
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 8,58 m • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) • Arbeitshöhen bis 12,54 m • GS-geprüft nach DIN EN 1004 • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen:
Gerüst Höhe:
9680 mm
Plattform Breite:
750 mm
HEIGHT GRO:
1350.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
2600.00 mm
WEIGHT GRO:
276.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Arbeitsgerüste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 5.120,20*
€ 5.300,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.943,96*
€ 5.338,97*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 5.170,99*
€ 5.364,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.266,48*
€ 5.579,33*
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5.751,82*
€ 6.092,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.364,95*
€ 6.384,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.335,01*
€ 6.348,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.221,17*
€ 6.213,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.183,90*
€ 6.168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.170,99*
€ 6.153,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 662,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 251,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 207,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 332,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.