Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 154844 Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MUNK Günzburger Steigtechnik 154844 Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken P
MUNK Günzburger Steigtechnik 154844 Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken P
MUNK Günzburger Steigtechnik 154844 Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken P
Artikel-Nr.:
     2280-39976793811
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     154844
EAN/GTIN:
     4031405949492
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
MUNK Günzburger Steigtechnik 154844 Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 8,58 m Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen;Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar;Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich;Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln;Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung;Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen;Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling;Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m);Arbeitshöhen bis 12,54 m;GS-geprüft nach DIN EN 1004;Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen:
Werksnummer:
154844
Gewicht netto Kg:
275,000000
Gewicht brutto Kg:
275,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 5.120,20*
€ 5.300,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.943,96*
€ 5.338,97*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 5.170,99*
€ 5.364,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.266,48*
€ 5.579,33*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5.751,82*
€ 6.092,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.300,64*
€ 6.307,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.270,93*
€ 6.272,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.157,67*
€ 6.137,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.120,20*
€ 6.093,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 182,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 662,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 251,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 207,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 332,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.