Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstverbindersatz für Gerüstbreite 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerüstverbindersatz für Gerüstbreite 750 mm
Gerüstverbindersatz für Gerüstbreite 750 mm
Artikel-Nr.:
     C1224-070505
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405705050
Suchbegriffe:
Verbindersatz
Gerüstverbindersatz
  • Zum Koppeln von Rollgerüsten für besondere Anforderungen
  • Gefertigt unter Berücksichtigung an die DIN EN 1004
  • Maximal einsetzbar bis zu Plattformhöhen von 3,8 m und Plattformbreiten von 1,35 m
  • Für Plattformbreite 0,75 m bestehend aus: 1 Trittblech, 4 Federclips, 2 Geländerrahmen, 2 Gerüstverbinder
  • Für Plattformbreite 1,35 m bestehend aus: 2 Trittbleche, 2 Geländerrahmen, 2 Gerüstverbinder
  • Länge: 0,85 m
  • Lieferzeit: 10 Arbeitstage
  • Nicht kompatibel mit Sicherheitsgeländer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 660,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,90*
€ 885,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,69*
€ 867,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,20*
€ 822,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,38*
€ 802,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,36*
€ 785,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.