Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Hochschrank für CNC-Werkzeuge mit Aluminiumro 449582-YY SK 50 (64 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449582-YY-5996
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.289.00A
EAN/GTIN:
     4055091284873
Suchbegriffe:
Hochschrank
hochschrank
Bedrunka+Hirth Hochschrank für CNC-Werkzeuge mit Aluminiumrollladen, HxBxT 1.950 x 1.000 x 500 mm, Werkzeugeinsatz SK 50 (64 Stück) CNC-Einsätze organisiert aufbewahren: Im Hochschrank für CNC-Werkzeuge sorgen 4 höhenverstellbare, neigbare Aufnahmerahmen für übersichtliche Ablageflächen. Die Kunststoff-Rahmen sind ölbeständig und schlagfest. Ein abschließbarer Alu-Rollladen schützt Ihr Werkzeug vor unbefugtem Zugriff. Schrank für „Computerized Numerical Control'-Werkzeug (CNC) Korpus aus stabilem, geschweißtem Stahlblech Mit abschließbarem Rollladen aus Aluminium Inklusive 4 höhenverstellbarer, neigbarer Stahl-Aufnahmerahmen für CNC-Einsätze Verschiedene Werkzeug-Sets optional erhältlich Höhe = 1950 mm Breite = 1000 mm Tiefe = 500 mm Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 114 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
114 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
179.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Werkzeugeinsätze (variabel):
SK 50 (64 Stück)
Weitere Suchbegriffe: Lagersysteme für CNC-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.820,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.076,91*
€ 2.471,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.046,24*
€ 2.435,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.941,44*
€ 2.310,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.880,41*
€ 2.237,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.820,33*
€ 2.166,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.